Motion
MW1283 180-CC  184.67 FILETÉ

DODGE
MW1283 180-CC 184.67 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 184.67:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091099
N° MFRMW1283 180-CC 184.67 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1283 180-CC 184.67 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 184.67:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091099
N° MFRMW1283 180-CC 184.67 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    53991 po-lb
  • Rapport nominal
    184.67:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    550 lb

Détails

  • Ratio réel
    184.67:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1283 180-CC 184.67 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450007
  • Puissance d’entrée maximale
    8.12 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476450007

Aperçu

Description du fabricant
MW1283 180-CC 184.67 FILETÉ