Motion
1971100
Taraud manuel - série 141 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI05091214
N° MFR1971100
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 141 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI05091214
N° MFR1971100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    141
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
1971100 TALON INFÉRIEUR M6 X 1