Motion
21332-2413

GARLOCK KLOZURE
21332-2413

Oil Seal - Split, 5.500 in Shaft Dia., 6.450 in OD, 0.810 in Overall Width, Model 143 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05091364
N° MFR21332-2413
Prix116.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21332-2413

Oil Seal - Split, 5.500 in Shaft Dia., 6.450 in OD, 0.810 in Overall Width, Model 143 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05091364
N° MFR21332-2413
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
Prix116.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.450 po
  • Largeur totale
    0.810 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.500 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 143
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Spécial
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21332-2413
  • Numéro CUP du fabricant
    717744200923
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
143X2413 NBR DIVISÉ 5.500" DI 6.450"OD
  • Joint d’exclusion de type face†
  • Conception divisée
  • Service haute vitesse
  • Pince en acier inoxydable
  • Conçu pour 2
  • 000 ±0
  • 500 po (50
  • 8 ±12
  • 7 mm) largeur assemblée