Motion
6X100 EAU 100SD CORR

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 100SD CORR

6X100 EAU 100SD CORR
N° D’ARTICLE MI05092138
N° MFR6X100 WATER 100SD CORR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 100SD CORR

6X100 EAU 100SD CORR
N° D’ARTICLE MI05092138
N° MFR6X100 WATER 100SD CORR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    28.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.68 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053812329
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
6 MAÎTRE D’EAU 100SD 4686-0234
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good