Motion
130061-0040

MOLEX INC
130061-0040

Cordon industriel à extrémité unique 103001A46M020 - femelle 90° Mini-Changement (A-Size) pour queue de cochon, 3 pôles, 14 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093628
N° MFR130061-0040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130061-0040

Cordon industriel à extrémité unique 103001A46M020 - femelle 90° Mini-Changement (A-Size) pour queue de cochon, 3 pôles, 14 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093628
N° MFR130061-0040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    14.22 mm, 0.560 po
  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi
  • Taille du fil (AWG)
    14 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300610040_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme 90°
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement femelle 90° (taille A) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    15.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 194 °F
  • Protocole
    FF
  • Type de fil/câble
    Non blindé-Grandé

Aperçu

Description du fabricant
1300610040 MC 3P FP 2M 90D 14/3 GRIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif