Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble14.99 mm, 0.590 po
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
- Taille du fil (AWG)14 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300610150_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AMini-changement (Taille A) - mâle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit mâle (taille A) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.15.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 194 °F
- ProtocoleFF
- Type de fil/câbleNon blindé-Grandé
Aperçu
Description du fabricant
1300610150 MC 4P M/MP STR 2M #14/4 GRIS