Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
- Taille du fil (AWG)14 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300620124_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AMini-changement (Taille A) - Femme droite
- Connexion BMini-changement (Taille A) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit femelle (Taille A) à mini-changement droit mâle (Taille A)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.10.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câbleRANGEMENT