Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble17.78 mm, 0.700 po
- Longueur du câble2.00 m, 6.56 pi
- Taille du fil (AWG)10 AWG
Details
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300630042_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleGris
- Connexion AChangement rapide - Droit mâle
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionDroit mâle à changement rapide pour queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitAluminium anodisé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.25.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 194 °F
- ProtocoleEtherNet
- Type de fil/câbleSTOOW|Enfouissement direct TC-ER
Aperçu
Description du fabricant
1300630042 QC 3P M/MP STR SK 2M 10/3