Motion
130063-0089

MOLEX INC
130063-0089

Cordon industriel à extrémité unique C04000A48M020 - femelle droit à changement rapide pour queue de cochon, 4 pôles, 10 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093692
N° MFR130063-0089
Prix164.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130063-0089

Cordon industriel à extrémité unique C04000A48M020 - femelle droit à changement rapide pour queue de cochon, 4 pôles, 10 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093692
N° MFR130063-0089
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
Prix164.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    19.81 mm, 0.780 po
  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi
  • Taille du fil (AWG)
    10 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300630089_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Changement rapide - Droit femelle
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Droit femelle à changement rapide pour queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Aluminium anodisé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    25.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 194 °F
  • Protocole
    EtherNet
  • Type de fil/câble
    STOOW|Enfouissement direct TC-ER

Aperçu

Description du fabricant
1300630089 QC 4P FP STR SK 2M #10/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif