Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 ml
- Hauteur8.7
- Classe ISO3
- Longueur10.9
- Poids12.00 lb, 12
- Largeur8.6
Détails
- ApplicationPression extrême
- CertificationUSDA H2
- CouleurJaune
- CompositionDioxyde de carbone, éthylbenzène, éther monobutylique d’éthylèneglycol, huile minérale, solvant stoddard, triméthylbenzène, xylène
- Caractéristiques et avantages• Lubrifiant pénétrant semi-synthétique haute performance à usages multiples• Nettoie, lubrifie et préserve exceptionnellement bien grâce à un mélange exclusif unique d’esters et d’additifs• Lubrifiant anti-usure et à pression extrême avec inhibiteur de rouille et de corrosion, un agent de déplacement de l’eau et une pénétration favorisant les additifs et les modificateurs de friction• Aide à casser les écrous rouillés et lubrifie les câbles métalliques, les câbles, les charnières de chaînes, les outils, etc.• Couleur : Jaune• Catégorie : ISO 3
- TypePénétre/lubrifiant
Aperçu
- Lubrifiant pénétrant semi-synthétique haute performance à usages multiples
- Nettoie, lubrifie et préserve exceptionnellement bien grâce à un mélange exclusif unique d’esters et d’additifs
- Lubrifiant anti-usure et à pression extrême avec inhibiteur de rouille et de corrosion, agent de déplacement de l’eau et pénétration favorisant les additifs et les modificateurs de friction
- Aide à casser les écrous rouillés et lubrifie les câbles métalliques, les câbles, les charnières de chaîne, les outils, etc.
- Couleur : Jaune
- Catégorie : ISO 3