Motion
72420-DRL
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, tris antimoine, tris dithiophosphate, éthylbenzène, hydroxy, distillats de pétrole, huile résiduelle, huile minérale blanche, composition de xylène, 1 grade NLGI, contenant de tambour, couleur rouge, non alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094001
N° MFR72420-DRL
Prix5,018.99 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, tris antimoine, tris dithiophosphate, éthylbenzène, hydroxy, distillats de pétrole, huile résiduelle, huile minérale blanche, composition de xylène, 1 grade NLGI, contenant de tambour, couleur rouge, non alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094001
N° MFR72420-DRL
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
Votre prix5,018.99 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile résiduelle, Huile minérale blanche, Xylène
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    +490 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    Termalène
  • Plage de température
    0 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
72420-DRL MULTIFONCTION EP GR 1
  • Graisse complexe d’aluminium résistante aux chocs, pour usage intensif, recommandée pour les services de lubrification générale dans les applications industrielles
  • Remplacera la plupart des produits conventionnels et spécialisés
  • Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
  • La protection contre les pressions extrêmes et la stabilité mécanique le rendent idéal pour une utilisation dans des applications à charge élevée et à cisaillement élevé
  • La résistance à l’eau et à l’oxydation augmente la durée de vie de la graisse et des roulements
  • Plage de température utile : -18°C à 177°C (0°F à 350°F)
  • Couleur : Rouge
  • Les applications minières typiques sont la lubrification générale sur les draglines et les pelles, le scellement des moteurs de roue électrique, les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et haute vitesse, les convoyeurs, les roulements de secoueur ou de classificateur, les roulements de concasseur et la plupart des applications lourdes
  • Les applications typiques d’équipement industriel et mobile sont les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et à haute vitesse, la lubrification générale des machines, tous les points de châssis, y compris les joints à billes et universels, les roulements de roues, les pivots, les cinquièmes roues et d’autres applications exigeantes