Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurRouge
- CompositionComplexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Xylène
- Type de contenantFût
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- SérieTermalène
- Plage de température0 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau