Motion
65380-KEL
Graisse polyvalente sans toxine - pression extrême, complexe d’aluminium, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, 1 grade NLGI, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094029
N° MFR65380-KEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sans toxine - pression extrême, complexe d’aluminium, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, 1 grade NLGI, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094029
N° MFR65380-KEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Point de chute
    +450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
65380-KEL SYN EP GR 1 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE