Motion
44890-PA
Graisse polyvalente - Haute température/Pression extrême, Antimoine, Dipentylcarbamodithioato Tris, Distillats de naphténique épais hydrotraité, Distillats de pétrole, Huile résiduelle, Complexe de sodium, Composition d’hydroxyde de sodium, Grade 2 NLGI, Seau, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI05094051
N° MFR44890-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Haute température/Pression extrême, Antimoine, Dipentylcarbamodithioato Tris, Distillats de naphténique épais hydrotraité, Distillats de pétrole, Huile résiduelle, Complexe de sodium, Composition d’hydroxyde de sodium, Grade 2 NLGI, Seau, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI05094051
N° MFR44890-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Antimoine, Dipentylcarbamodithioato Tris, distillats de naphténiques lourds hydrotraité, distillats de pétrole, huile résiduelle, complexe de sodium, hydroxyde de sodium
  • Point de chute
    +525 °F
  • Plage de température
    +40 à +400 °F
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
44890-PA HAUTE TEMPÉRATURE EP GR 460-2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif