Motion
63110-PA
Graisse polyvalente sansox - pression extrême, complexe d’aluminium, huile minérale, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094066
N° MFR63110-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sansox - pression extrême, complexe d’aluminium, huile minérale, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094066
N° MFR63110-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale, oxyde de zinc
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
63110-PA QUALITÉ ALIMENTAIRE EP GR 1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif