Motion
63110-KE
Graisse polyvalente sans toxines – extrême pression, complexe d’aluminium, huile minérale, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 1, keg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094102
N° MFR63110-KE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sans toxines – extrême pression, complexe d’aluminium, huile minérale, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 1, keg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094102
N° MFR63110-KE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale, oxyde de zinc
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
63110-KEL QUALITÉ ALIMENTAIRE EP GR 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif