Motion
65390-DR
Graisse polyvalente sansox - Pression extrême, complexe d’aluminium, hydroxy, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094121
N° MFR65390-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sansox - Pression extrême, complexe d’aluminium, hydroxy, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094121
N° MFR65390-DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Plage de température
    -31 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
65390-DR SYN EP GR 2 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Une graisse complexe d’aluminium à base synthétique
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Enrichi de solides lubrifiants à faible friction, d’additifs anti-usure et à pression extrême et de polymères spéciaux qui fournissent à la graisse une adhérence et une résistance exceptionnelle au lavage à l’eau
  • Formulé pour remplacer de nombreuses graisses conventionnelles dans les applications à température modérée et élevée que l’on retrouve dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels qui nécessitent des lavages à l’eau ou une exposition élevée à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif