Motion
64226
Huile pour machines - Qualité alimentaire, Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI05094146
N° MFR64226
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machines - Qualité alimentaire, Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI05094146
N° MFR64226
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Certification
    FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
  • Composition
    Minéral
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    11.4 cSt à 100°C, 511 SUS à 100°F, 65.4 SUS à 210°F, 98.1 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
64226-BNSK HUILE DE MARIN DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 100

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon