Motion
57420-DR
Huile pour compresseur d’air - Baril, grade ISO 68 , grade SAE 20
N° D’ARTICLE MI05094173
N° MFR57420-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour compresseur d’air - Baril, grade ISO 68 , grade SAE 20
N° D’ARTICLE MI05094173
N° MFR57420-DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    68
  • Grade SAE
    20

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Certification
    USDA H2
  • Composition
    Minéral
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Viscosité
    334 SUS à 100°F, 64.4 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
57420-DR COMP ET HUILE POUR POMPE À VIDE 68

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif