Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur120 lb
- Grade NLGI2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche
- Type de contenantKeg
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Plage de température-31 à +400 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Une graisse complexe d’aluminium à base synthétique
- Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Enrichi de solides lubrifiants à faible friction, d’additifs anti-usure et à pression extrême et de polymères spéciaux qui fournissent à la graisse une adhérence et une résistance exceptionnelle au lavage à l’eau
- Formulé pour remplacer de nombreuses graisses conventionnelles dans les applications à température modérée et élevée que l’on retrouve dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels qui nécessitent des lavages à l’eau ou une exposition élevée à l’humidité