Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI1
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, huile synthétique, oxyde de zinc
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+450 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- SérieSansox
- Plage de température-40 à +400 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON690509403879
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
Description du fabricant
65380-CG SYN EP GR 1 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
- Une graisse complexe d’aluminium à base synthétique
- Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Enrichi de solides lubrifiants à faible friction, d’additifs anti-usure et à pression extrême et de polymères spéciaux qui fournissent à la graisse une adhérence et une résistance exceptionnelle au lavage à l’eau
- Formulé pour remplacer de nombreuses graisses conventionnelles dans les applications à température modérée et élevée que l’on retrouve dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels qui nécessitent des lavages à l’eau ou une exposition élevée à l’humidité