Motion
65380-KE

Bel-Ray
65380-KE

Graisse polyvalente sans toxines – extrême pression, complexe d’aluminium, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI05094240
N° MFR65380-KE
Prix2,102.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
65380-KE

Graisse polyvalente sans toxines – extrême pression, complexe d’aluminium, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI05094240
N° MFR65380-KE
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
Prix2,102.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    +450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
65380-KE SYN EP GR 1 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Une graisse complexe d’aluminium à base synthétique
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Enrichi de solides lubrifiants à faible friction, d’additifs anti-usure et à pression extrême et de polymères spéciaux qui fournissent à la graisse une adhérence et une résistance exceptionnelle au lavage à l’eau
  • Formulé pour remplacer de nombreuses graisses conventionnelles dans les applications à température modérée et élevée que l’on retrouve dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels qui nécessitent des lavages à l’eau ou une exposition élevée à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif