Spécifications
Dimensions
- Classe ISO220
- Grade SAE50
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- Numéro AGMA5
- CertificationUSDA H2
- CompositionMinéral
- Caractéristiques et avantages• Spécialement formulé pour offrir des périodes prolongées de fonctionnement sans problème dans tous les types de pompes à vide et de compresseurs alternatifs• Contrôle les dépôts et prolonge la durée de vie de l’huile• Réduction de la friction et de l’usure pour la durée de vie des composants• Couleur : ambre• Grade : ISO 220
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Type d’huileHuile pour compresseur d’air
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Viscosité1,138 SUS à 100°F, 215 cSt à 40°C
Aperçu
- Spécialement formulé pour offrir de longues périodes de fonctionnement sans problème dans tous les types de pompes à vide et de compresseurs alternatifs
- Contrôle les dépôts et prolonge la durée de vie de l’huile
- Réduction de la friction et de l’usure pour la durée de vie des composants
- Couleur : Amber
- Catégorie : ISO 220