Motion
57480-PA

Bel-Ray
57480-PA

Huile pour compresseur d’air - Seau, qualité ISO 220 , qualité SAE 50
N° D’ARTICLE MI05094263
N° MFR57480-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
57480-PA

Huile pour compresseur d’air - Seau, qualité ISO 220 , qualité SAE 50
N° D’ARTICLE MI05094263
N° MFR57480-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220
  • Grade SAE
    50

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Certification
    USDA H2
  • Composition
    Minéral
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Viscosité
    1,138 SUS à 100°F, 215 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
57480-PA HUILE COMP ET POMPE À VIDE 220

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif