Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI1
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurNoir
- CompositionComplexe d’aluminium, distillats de pétrole, huile résiduelle, huile minérale blanche
- Type de contenantFût
- Point de chute+462 °F
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.10 °F
- SérieMolylube
- Plage de température+10 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau