Motion
62470-CG
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, complexe d’aluminium, acide stéarique, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -90 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094321
N° MFR62470-CG
Prix39.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, complexe d’aluminium, acide stéarique, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -90 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094321
N° MFR62470-CG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, acide stéarique, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -90 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    -90 à +350 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    690509403640
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62470-CG BASSE TEMPÉRATURE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good