Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, huile minérale, silice, oxyde de zinc
- Type de contenantKeg
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSansox
- Plage de température+15 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau