Motion
64060-DR
Lubrifiant tout usage pour chaînes ou câbles - 55 gal, tambour, qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05094367
N° MFR64060-DR
Prix2,702.52 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaînes ou câbles - 55 gal, tambour, qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05094367
N° MFR64060-DR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,702.52 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Fût
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
64060-DR
  • Le lubrifiant pour chaîne collant et étanche est homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Recommandé pour la plupart des applications de chaînes non chauffées dans les industries « propres » telles que les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
  • Fortifié avec des agents antiusure exclusifs et d’autres additifs qui favorisent la pénétration et la lubrification des pignons, des maillons, des goupilles et des bagues
  • Contient également des inhibiteurs de rouille et de corrosion et des polymères spéciaux qui résistent à la floconnerie et à l’égouttement
  • ISO VG 460

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif