Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO460
Détails
- CertificationNSF H1
- CouleurJaune
- Type de contenantSeau
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TypeUsage général
Aperçu
- Le lubrifiant pour chaîne collant et étanche est homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Recommandé pour la plupart des applications de chaînes non chauffées dans les industries « propres » telles que les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
- Fortifié avec des agents antiusure exclusifs et d’autres additifs qui favorisent la pénétration et la lubrification des pignons, des maillons, des goupilles et des bagues
- Contient également des inhibiteurs de rouille et de corrosion et des polymères spéciaux qui résistent à la floconnerie et à l’égouttement
- ISO VG 460