Motion
72560-DR
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, Composition d’acide naphtalènesulfonique, Qualité NLGI 2 , Tambour, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05094389
N° MFR72560-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, Composition d’acide naphtalènesulfonique, Qualité NLGI 2 , Tambour, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05094389
N° MFR72560-DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Acide naphtalènesulfonique
  • Point de chute
    +500 °F
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
CONSTRUCTION ROBUSTE 72560-DR GR
  • Graisse extrême pression, complexe d’aluminium, collante, conçue pour être utilisée sur les roulements, les goupilles et les bagues ou les surfaces coulissantes
  • Caractéristiques exceptionnelles d’antiusure et d’étanchéité qui augmentent la durée de vie des roulements
  • Les caractéristiques de pression extrême combinées à une excellente stabilité mécanique offrent un niveau élevé constant de protection tout au long de l’utilisation
  • Offre des propriétés de rétention exceptionnelles qui peuvent être attribuées à sa résistance à l’eau et à son adhérence extrême
  • Couleur : Rouge étincelant
  • Grade : NLGI 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif