Spécifications
Détails
- Type antigrippantComposé
- CertificationNLGI 1
- CouleurBrun
- CompositionAluminium, cuivre, silice cristalline, graphite, distillats de pétrole hydrotraité épais napthéniques, distillats de pétrole hydrotraité épais paraffiniques, huiles de lubrification hydrotraitées de pétrole usé, distillats de pétrole hautement paraffiniques affinés au solvant, oxyde de zinc
- Type de contenantSeau
- Température de fonctionnement maximale2000 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Plage de température-20 à +2000 °F
- TypeTempérature élevée
- Température de travail-20 à 2000 °F