Spécifications
Dimensions
- Classe ISO46
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- CertificationUSDA H2
- CompositionSynthétique
- Caractéristiques et avantages• Haute performance, service intensif, synthétique, huile pour compresseur à base de diester• Offre une solvabilité élevée des dépôts et éliminera les dépôts formés par les huiles conventionnelles pour compresseur• Empêche la formation de nouveaux dépôts• Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation exclusifs permettent des intervalles de vidange prolongés et une durée de vie prolongée des composants (sans cendre)• Écologique• Applications : Compresseurs à palettes rotatives et à vis, compresseurs alternatifs, engrenages, roulements, les applications hydrauliques et de chaîne fonctionnant à basse température, lubrifiant pour compagnie aérienne, outils, vannes, cylindres, etc.• Couleur : Jaune
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Type d’huileHuile pour compresseur d’air
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Viscosité46.1 cSt à 40°C
Aperçu
- Huile synthétique haute performance pour compresseurs à base de diester pour service intensif
- Offre une solvabilité élevée des dépôts et éliminera les dépôts formés par les huiles conventionnelles pour compresseurs
- Empêche la formation de nouveaux dépôts
- Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation exclusifs permettent des intervalles de vidange prolongés et une durée de vie prolongée des composants (sans cendres)
- Écologique
- Applications : compresseurs à palettes rotatives et à vis, compresseurs alternatifs, engrenages, roulements, applications hydrauliques et à chaîne fonctionnant à basse température, lubrifiant pour compagnie aérienne, outils, vannes, cylindres, etc.
- Couleur : Jaune