Motion
64226-DR
Huile pour machines - Qualité alimentaire, baril, Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI05094513
N° MFR64226-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machines - Qualité alimentaire, baril, Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI05094513
N° MFR64226-DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Certification
    FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1
  • Composition
    Minéral
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant haute performance avec une résistance à l’usure et une émulsibilité exceptionnelles et homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments• Les propriétés antiusure et de protection contre l’oxydation augmentent la durée de vie de l’équipement et réduisent les temps d’arrêt• Conçu pour lubrifier et nettoyer les composants exposés à l’humidité sous forme d’eau, jus de fruits et de légumes et boissons gazeuses• Recommandé pour l’équipement de couturage de boîtes de conserve et les applications similaires trouvées dans les usines de transformation des boissons et des aliments « propres »• Peut être appliqué à l’aide de lubrificateurs Manzel et d’autres systèmes de lubrification automatique
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    11.4 cSt à 100°C, 511 SUS à 100°F, 65.4 SUS à 210°F, 98.1 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE MARIN DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 64226-DR 100
  • Lubrifiant haute performance antiusure et émulsibilité exceptionnels, homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Les propriétés antiusure et de protection contre l’oxydation augmentent la durée de vie de l’équipement et réduisent les temps d’arrêt
  • Conçu pour lubrifier et nettoyer les composants exposés à l’humidité sous forme d’eau, de jus de fruits et de légumes et de boissons gazeuses
  • Recommandé pour l’équipement de couturage des canettes et les applications similaires trouvées dans les usines de traitement des boissons et des aliments « propres »
  • Peut être appliqué à l’aide de lubrificateurs Manzel et d’autres systèmes de lubrification automatique