Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
Details
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionComplexe d’aluminium, huile minérale
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+577 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSansox
- Plage de température-4 à +350 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON690509403572
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
Description du fabricant
GRAISSE TRANSPARENTE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 62260-CG 2