Spécifications
Dimensions
- Couple continu497 po
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieJoint torique à filetage droit SAE 3/4-16 UNF-2B ports taille 8
- Couple intermittent668 po
- Taille du port du moteur3/4–16 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Poids11.2 lb
Details
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Type de port réelExtrémité transférée avec 0,750-16 Unf-2B Orifice de joint torique, taille 8 sans surface de repère Accepte les raccords pour Sae J1926. Boîtier avec 0,875-14 Unf-2B Orifice du joint torique
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Débit continu10 gal/min
- Pression continue1800 psi
- Déplacement2.20 po3/r
- Débit intermittent10 gal/min
- Pression intermittente2400 psi
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu192 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Filtration recommandéeSelon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
- Fluides recommandésHuile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-130
- Course de roulement de rechangeConception 001, 002 et 003 - 7462-000
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 001 - Conception 60023-000, 002 et 003 - 60540-000
- Entraînement de rechange - Vendu séparément003 Conception - 602-000
- Gérotor de rechange vendu séparément003 Conception - 21850-022
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 003 - 16294-150 - 5 requis
- Bride de montage de rechangeConception 003 et 002 22000-001, 001 7463-000
- Roulement de butée de pointeau de rechangeConception 001, 002 et 003 - 7537-000
- Arbre de sortie de rechangeConception 001, 002 et 003 - 7360-001
- Boîtier arrière de rechange003 Conception - 21776-001
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 001, 002 et 003 - 16292-088 - 4 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 001 - Conception 60032-000, 002 et 003 - 60545-000
- Type de jointStandard
- SérieSérie H
- Type d’arbreDroit
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 101-2720
- Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
- Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
- Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité