Motion
101-3687-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 9.70 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05100102
N° MFR101-3687-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 9.70 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05100102
N° MFR101-3687-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2059 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    1/2-14 ports NPTF taille 8MP
  • Couple intermittent
    2824 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    7.06 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    1650 psi
  • Déplacement
    9.70 po3/r
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2250 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    760 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Brochure du produit
  • Filtration recommandée
    Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
  • Fluides recommandés
    Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-130
  • Course de roulement de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 001 - Conception 60023-000, 002 et 003 - 60540-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 003 - 8664-000 1 - Requis
  • Gérotor de rechange vendu séparément
    003 Conception - 8277-004
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 003 - 16294-212 - 5 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 003 et 002 22000-002, 001 7464-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7360-001
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 21776-002
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001, 002 et 003 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 001 - Conception 60032-000, 002 et 003 - 60545-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-3687
  • Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
  • Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté