Bride de montage réelle
4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
1800 psi
Déplacement
3.60 po3/r
Débit intermittent
17 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Catalogue du fabricant
Page de produit du fabricant
Viscosité d’huile continue maximale
100 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
192 tr/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type de montage
4-Bolt
Manuel des pièces et des réparations
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
Brochure du produit
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-130
Course de roulement de rechange
Conception 001, 002 et 003 - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 001 - Conception 60023-000, 002 et 003 - 60540-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
003 Conception - 22250-000
Gérotor de rechange vendu séparément
003 Conception - 21850-023
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 003 - 16294-162 - 5 requis
Bride de montage de rechange
Conception 003 et 002 22000-002, 001 7464-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 001, 002 et 003 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 001, 002 et 003 - 7360-007
Boîtier arrière de rechange
Conception 001, 002 et 003 - 21776-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001, 002 et 003 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 001 - Conception 60032-000, 002 et 003 - 60545-000
Type de joint
Haute pression
Série
Série H
Type d’arbre
Droit