Motion
HERA35PS 8.02 143TC 1.188

HUB CITY INC
HERA35PS 8.02 143TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA35PS 8.02 143TC 1.188 - Réduction unique, 8.02:1 Rapport, 2.509 po, entrée jumelée face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05100281
N° MFRHERA35PS 8.02 143TC 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35PS 8.02 143TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA35PS 8.02 143TC 1.188 - Réduction unique, 8.02:1 Rapport, 2.509 po, entrée jumelée face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05100281
N° MFRHERA35PS 8.02 143TC 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    7.1900 po
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1880 po
  • Ratio
    8.02:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.2300 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA35PS 8.02 143TC 1.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798807270
  • Puissance d’entrée maximale
    4.2300 hp
  • Type de montage
    PS
  • Régime de sortie
    218.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    PS

Aperçu

Description du fabricant
HERA35PS 8.02 143TC 1.188 0250-56601
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.