Spécifications
Dimensions
- Centre Distance2.5090 po
- Dimensions du boîtier(L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
- Hauteur du boîtier5.7500 po
- Longueur du boîtier7.1900 po
- Largeur du boîtier5.5000 po
- Taille d’entrée0.6260 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA35
- Couple de sortie maximal1100 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1880 po
- Ratio11.42:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po
- Poids30.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée2.9700 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA35ES 11.42 56C 1.188
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798805597
- Puissance d’entrée maximale2.9700 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie153.2 tr/min
- Couple de sortie1100 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.