Motion
VF3240-5DZ1
Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI05100778
N° MFRVF3240-5DZ1
Prix136.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI05100778
N° MFRVF3240-5DZ1
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
Prix136.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 144 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile hydrogéné
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.7 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    10 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    IEC 60529

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VF3240-5DZ1 , PILOTE, MONTAGE SUR SOCLE
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté