Motion
93891PUL

MCR SAFETY
93891PUL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/fibre de verre/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05101226
N° MFR93891PUL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
93891PUL

Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/fibre de verre/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05101226
N° MFR93891PUL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/fibre de verre/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451431632369

Aperçu

Description du fabricant
GANTS PROFESSIONNELS COUPÉS 93891PU-L (12/PAQUET)