Motion
CQ2B50-15DZ-XC8

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-15DZ-XC8

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05101472
N° MFRCQ2B50-15DZ-XC8
Prix111.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-15DZ-XC8

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05101472
N° MFRCQ2B50-15DZ-XC8
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
Prix111.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Cylindre de course réglable/type d’extension réglable
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B50-15DZ-XC8 , CQ2-Z
  • XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm/s)
  • XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
  • XC8 course réglable pour la course étendue
  • XC9 course réglable pour la course de rétraction
  • XC10 double course, type tige double (4 positions)
  • XC11 double course, type tige unique (3 positions)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon