Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBleu
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsArctique
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON641817003251
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV