Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreEncadrement
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsVista
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON641817022870
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV