Spécifications
Dimensions
- Poids17.40 lb
Détails
- Matériau du cylindreAluminium
- Durée5 min
- Type de harnaisMasque complet
- ComprendMasque
- Gamme de produitsPré-majore
- CUP_NON4032792308565
Aperçu
- Ensemble monobloc avec régulateur de premier étage et soupape de cylindre
- Petite taille et profil pour les espaces clos
- Conception en aval et ressorts doubles pour une fiabilité maximale
- Manomètre encastré pour une protection accrue
- Choix de positionnement des hanches cylindriques pour plus de liberté et de polyvalence
- Montage de secours pour régulateur de seconde phase
- Cylindre en aluminium de cinq minutes
- Sangle en nylon idéale pour la résistance aux produits chimiques
- Masque Advantage 4000 Hycar avec harnais en caoutchouc
- Comprend un étui rigide