Spécifications
Dimensions
- Longueur20 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne1 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Matériau du boîtierAluminium, acier inoxydable
- Connexion de l’extrémité de la longeMousqueton, pivotant
- Matériau de la ligneSangle en nylon
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2, OSHA
- TypeLonge autorétractable
- Connexion de l’unitéAucun connecteur