Spécifications
Dimensions
- Longueur237.000 mm
- Largeur150.000 mm
Détails
- Détails supplémentairesHauteur 2.86 po
- CouleurNoir
- Compatibilité avec les casques de sécuritéCasquettes de protection MSA V-Gard, casquettes de protection MSA V-Gard
- CUP_NON641817025796
Aperçu
- Fonctionne avec certains nitromètres V-Gard pour offrir une protection supplémentaire contre les chocs et les éclaboussures au visage et au cou
- Les mentonnières standard sont fabriquées en matériau opaque qui assure la sécurité et la conformité aux normes avec les visières transparentes, teintées, ombragées et revêtues V-Gard
- La conception compacte et légère offre une protection supplémentaire entre le menton et le cou