Motion
VT317-5G-02N
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05112603
N° MFRVT317-5G-02N
Prix courant 83.20 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05112603
N° MFRVT317-5G-02N
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
Prix courant de 83.20 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
VT317-5G-02N VANNE, SOL
  • Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
  • Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Nombre de ports
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à p) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Tailles des ports
    1/4 NPT
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    ISO VG32
  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Hauteur totale
    89.1 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6 W
  • Série
    VT3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté