Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Taille hexagonale1.688 po / 42.8752 mm
- Longueur2.4 po / 60.96 mm
- Poids0.58 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1-1/4-11-1/2
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).