Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Diamètre intérieur du tube10 mm, 0.394 po
- Diamètre extérieur du tube16 mm, 0.630 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU1610R-100